Descripción general
Descripción del fabricante
BF13 7/8 X 7/8 CPLG 11750
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBF13
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio7/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7/8 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711117507
- Diámetro exterior1.9688 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.4375 pulg.
- Capacidad de par160 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad