BF13 3/4-7/8

Boston Gear (RRX)
BF13 3/4-7/8

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 13, 160 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817271
No. Fabricante BF13 3/4-7/8
Price$194.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BF13 3/4-7/8

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 13, 160 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817271
No. Fabricante BF13 3/4-7/8
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
Su precio$194.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BF13 3/4 X 7/8 CPLG 11754

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BF13
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7/8 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • UPC_NO
    781711117545
  • Diámetro exterior
    1.9688 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.4375 pulg.
  • Capacidad de par
    160 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    BF
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo