Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBF18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio1-1/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/8 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- UPC_NO781711117620
- Diámetro exterior2.7188 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.9375 pulg.
- Capacidad de par300 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieBF
- Peso2.36 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos