BF18 1 1/4-1 1/4

Boston Gear (RRX)
BF18 1 1/4-1 1/4

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 18, 300 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817367
No. Fabricante BF18 1 1/4-1 1/4
Price276.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BF18 1 1/4-1 1/4

Acoplamiento de eje Bost-Flex, tamaño 18, 300 lb-in máx. Par de apriete
Artículo MI #00817367
No. Fabricante BF18 1 1/4-1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$276.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BF18 1-1/4 X 1-1/4 CPLG 11764

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BF18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • UPC_NO
    781711117644
  • Diámetro exterior
    2.7188 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.9375 pulg.
  • Capacidad de par
    300 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    BF
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo