Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.6875 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo1-3/4 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711524060
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza