FC30-1-5/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC30, Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00817518
No. Fabricante FC30-1-5/8
Precio332.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: FC30, Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00817518
No. Fabricante FC30-1-5/8
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
Su precio$332.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC 30 1-5/8 HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC30
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1563 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.4688 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    FC
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711524091
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo