Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFC38
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6.3125 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3-1/2 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711246504
- Peso8.60 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza