Motion
BG11-2-4-6
BG11-2-4-6
Artículo MI #00817872
No. Fabricante BG11-2-4-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BG11-2-4-6
Artículo MI #00817872
No. Fabricante BG11-2-4-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BG11-2-4-6 EJE DE Cizalla CPLG 49900

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BG11-2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/8 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • UPC_NO
    781711499009
  • Diámetro interno
    1/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    4-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    0.4063 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    GS
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo