Motion
13N
Manguito de acoplamiento - 13, N, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno, 2400 rpm
Artículo MI #00817945
No. Fabricante 13N
Precio1,567.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento - 13, N, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno, 2400 rpm
Artículo MI #00817945
No. Fabricante 13N
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
Precio1,567.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13 N MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Construcción de la manga
    Construcción dividida de dos piezas
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    11-3/16 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.195 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.04 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Serie
    Quadraflex
  • Número de catálogo del fabricante
    13 N
  • Número de Upc del fabricante
    697950319483
  • UPC_NO
    697950319483
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Longitud a través del orificio
    5.5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    11.3125 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos