UJL 20
Boston Gear® UJL 20, horquilla de junta universal, forma de orificio: redonda con ranura, tamaño del orificio: 1-1/4", acero, extremos de la mordaza: simple
Artículo MI #00818059
No. Fabricante UJL 20
Precio305.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boston Gear® UJL 20, horquilla de junta universal, forma de orificio: redonda con ranura, tamaño del orificio: 1-1/4", acero, extremos de la mordaza: simple
Artículo MI #00818059
No. Fabricante UJL 20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$305.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UJL 20 STL HORQUILLAS DE JUNTA EN U 17430

Especificaciones

  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Número de extremos de mordaza
    Individual
  • Serie
    UJL
  • Longitud hasta el centro del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Peso
    1.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo