Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioRonda con llavero
- Tamaño del orificio1-1/2 pulg.
- Número de extremos de mordazaIndividual
- SerieUJL
- Longitud hasta el centro del orificio2-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- Peso1.22 lb