UJNL 16-18
UJNL 16-18
Artículo MI #00818118
No. Fabricante UJNL 16-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UJNL 16-18
Artículo MI #00818118
No. Fabricante UJNL 16-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTAS UNIV. DE ACERO UJNL 16-18 17356

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Accesorio para lubricación, agujero hexagonal y cuadrado disponible
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    35 °
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro de la junta
    2 (Hub-A) pulg., 2-1/4 (Hub-B) pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Serie
    UJNL
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Peso
    3.75 lb
  • UPC_NO
    781711173565

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo