Descripción general
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesAccesorio para lubricación, agujero hexagonal y cuadrado disponible
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.35 °
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta2 (Hub-A) pulg., 2-1/4 (Hub-B) pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Forma del orificioRonda con llavero
- RPM Máx.1800 rpm
- SerieUJNL
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Peso3.80 lb
- UPC_NO781711173602