Motion
UJNL 20-23
UJNL 20-23
Artículo MI #00818301
No. Fabricante UJNL 20-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UJNL 20-23
Artículo MI #00818301
No. Fabricante UJNL 20-23

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTAS UNIV. DE ACERO UJNL 20-23 17394

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Accesorio para lubricación, agujero hexagonal y cuadrado disponible
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    35 °
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro de la junta
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Serie
    UJNL
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Peso
    3.25 lb
  • UPC_NO
    781711173947

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo