UJNS 10-18
UJNS 10-18
Artículo MI #00818523
No. Fabricante UJNS 10-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UJNS 10-18
Artículo MI #00818523
No. Fabricante UJNS 10-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UJNS 10-18 JUNTAS UNIV DE ACERO 17312

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Detalles adicionales
    Accesorio para lubricación, agujero hexagonal y cuadrado disponible
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro de la junta
    1-5/8 (Hub-A) pulg., 2-1/4 (Hub-B) pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Serie
    UJNS
  • LUBRICADO CUANDO SE ENVÍA
    NO
  • Peso
    2.50 lb
  • UPC_NO
    781711173121

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo