Descripción general
Descripción del fabricante
UJNS 12-14 JUNTAS UNIV DE ACERO 17318
Especificaciones
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Detalles adicionalesAccesorio para lubricación, agujero hexagonal y cuadrado disponible
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro de la junta1-5/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Forma del orificioRonda con llavero
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- SerieUJNS
- LUBRICADO CUANDO SE ENVÍANO
- Peso2.00 lb
- UPC_NO781711173183
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad