N.o 105 35LB BOLSO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 105 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00818815
No. Fabricante NO. 105 35LB PAIL
Precio382.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 105 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 100 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00818815
No. Fabricante NO. 105 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$382.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 105 35 LB PAIL
  • Evita el “arranque en seco”, las rozaduras, las marcas y la fricción
  • Protege las piezas del motor recién mecanizadas
  • Aditivo antidesgaste de óxido de zinc

Especificaciones

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    105
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215503407
  • UPC_NO
    089215503407
  • Peso
    38.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo