Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioRonda con llavero
- Tamaño del orificio5/8 pulg.
- Número de extremos de mordazaIndividual
- SerieUJS
- Longitud hasta el centro del orificio2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.63 pulg.
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- Peso0.75 lb