Motion
UJS 12S
Boston Gear® UJS 12S, horquilla de junta universal, forma de orificio: cuadrada, tamaño de orificio: 3/4", acero, extremos de mordaza: simple
Artículo MI #00818913
No. Fabricante UJS 12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boston Gear® UJS 12S, horquilla de junta universal, forma de orificio: cuadrada, tamaño de orificio: 3/4", acero, extremos de mordaza: simple
Artículo MI #00818913
No. Fabricante UJS 12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UJS 12S STL HORQUILLAS DE JUNTA EN U 17438

Especificaciones

  • Forma del orificio
    Cuadrado
  • Tamaño del orificio
    3/4 pulg.
  • Número de extremos de mordaza
    Individual
  • Serie
    UJS
  • Longitud hasta el centro del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.63 pulg.
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Peso
    0.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo