Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno6-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 16.8750 a 18.3750 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio10.5000 pulg.
- Longitud total23.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total21.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base9-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general9.1250 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial171300 lbf
- Capacidad de carga estática radial232200 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 608 GR
- Peso421.15 lb
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas