Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioCuadrado
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Número de extremos de mordazaIndividual
- SerieUJS
- Longitud hasta el centro del orificio2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- Peso1.25 lb