Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBG47
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio1/4 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/4 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- UPC_NO781711498927
- Diámetro interno1/4 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.8125 pulg.
- Capacidad de par0.72 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.1875 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos