B-105 1.75OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
B-105 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 100 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 1-3/4 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00819602
No. Fabricante B-105 1.75OZ TUBE
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
B-105 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 100 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 1-3/4 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00819602
No. Fabricante B-105 1.75OZ TUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0034-086 TUBO DE GRASA B-105 1.75OZ
  • Evita el “arranque en seco”, las rozaduras, las marcas y la fricción
  • Protege las piezas del motor recién mecanizadas
  • Aditivo antidesgaste de óxido de zinc

Especificaciones

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    1-3/4 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Serie
    B-105
  • Cantidad del paquete
    36
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Altura total
    7 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215103416
  • UPC_NO
    089215103416
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo