Motion
TUBO LUBR. ENGRANAJE C-105 10OZ

Lubriplate Lubricants Co
C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Grasa multiusos serie 100 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 10 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00819741
No. Fabricante C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE
Precio16.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Grasa multiusos serie 100 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 10 oz, Contenedor de tubo, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00819741
No. Fabricante C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0034-092 TUBO DE GRASA C-105 10OZ
  • Evita el “arranque en seco”, las rozaduras, las marcas y la fricción
  • Protege las piezas del motor recién mecanizadas
  • Aditivo antidesgaste de óxido de zinc

Especificaciones

  • Aplicación
    Ensamblaje del motor, prevención de óxido
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    77°C/170 °F
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Serie
    C-105
  • Cantidad del paquete
    36
  • Longitud total
    12.75 pulg.
  • Ancho general
    12.5 pulg.
  • Altura total
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215103423
  • UPC_NO
    089215103423
  • Peso
    0.70 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo