Serie
2000 - Estándar
Desplazamiento
4.92 pulg.3/r
Tipo de eje
Estriado
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Altura total
4.33 pulg.
Longitud total
8.30 pulg.
Ancho general
5.16 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21371-009 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21625-001 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21578-004 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 14384-004 - 4
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 21618-005 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21564-004 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
Lugar de desgaste de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Brida de montaje real
Brida 2-Bolt - Sae A - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Spline
Tipo de puerto real
12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con 3X .375-16 UNC-2B Orificios de montaje del bloque de puertos
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
908 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con 3X .375-16 UNC-2B Orificios de montaje del bloque de puertos
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A