Motion
104-1385-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 101.6 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00820029
No. Fabricante 104-1385-006
Precio1,608.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 101.6 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00820029
No. Fabricante 104-1385-006
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
Precio1,608.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 104-1385
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    2000 - Estándar
  • Desplazamiento
    6.20 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Par continuo
    2611 pulg.
  • RPM Máx.
    742 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    32 mm recto - Llave recta
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Altura total
    6.96 pulg.
  • Longitud total
    9.54 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    G 1/4 Tubo estándar británico
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21371-010 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21625-002 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21578-005 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 14384-006 - 4
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Se requiere 21618-023 - 1
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21564-007 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sin clasificación Sae - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    576 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo