Motion
T45LX 1 3/16

Browning (RRX)
T45LX 1 3/16

1296458 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-3/16 pulg. Orificio, 4-1/2 pulg. OD, 2800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00820096
No. Fabricante T45LX 1 3/16
Precio597.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
T45LX 1 3/16

1296458 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-3/16 pulg. Orificio, 4-1/2 pulg. OD, 2800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00820096
No. Fabricante T45LX 1 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$597.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR T45L X 1+3/16
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los limitadores de par de par de Browning se deslizan bajo carga excesiva pero transportan automáticamente la carga deseada después de eliminar el exceso. Los limitadores de par de par de Browning son dispositivos de tipo fricción que se restablecen a cualquier posición.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Capacidad de par
    2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    4900 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #40 (32 dientes), #50 (26 dientes), #60 (22 dientes)
  • Serie
    T45L
  • Número de catálogo del fabricante
    T45LX 1 3/16
  • Número de Upc del fabricante
    662289281664
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.41 libras, 5.7
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Primavera
  • Longitud
    5.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo