Descripción general
Descripción del fabricante
BG47-3-3 CPLG 49890
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBG47
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio3/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3/16 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- UPC_NO781711498903
- Diámetro interno3/16 x 3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.8125 pulg.
- Capacidad de par0.72 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.1875 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad