Motion
T55LX 1 5/8

Browning (RRX)
T55LX 1 5/8

1296557 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-5/8 pulg. Orificio, 5-1/2 pulg. OD, 3800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00820193
No. Fabricante T55LX 1 5/8
Precio1,106.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
T55LX 1 5/8

1296557 Limitador de par - Orificio acabado - Acabado con ranura, 1-5/8 pulg. Orificio, 5-1/2 pulg. OD, 3800 pulg.-lb Capacidad de par
Artículo MI #00820193
No. Fabricante T55LX 1 5/8
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
Precio1,106.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR T55L X 1-5/8
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los limitadores de par de par de Browning se deslizan bajo carga excesiva pero transportan automáticamente la carga deseada después de eliminar el exceso. Los limitadores de par de par de Browning son dispositivos de tipo fricción que se restablecen a cualquier posición.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Capacidad de par
    3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de par de apriete de dos resortes
    6800 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #50 (32 dientes), #60 (27 dientes), #80 (21 dientes)
  • Serie
    T55L
  • Número de catálogo del fabricante
    T55LX 1 5/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289121762
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.47 lb
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Primavera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo