Descripción general
- Se evapora rápidamente, sin dejar residuos
- Sin disolventes clorados
- Ideal para desengrasar metales
- Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
- Acción desengrasante instantánea
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 059845: (aerosol); n.o 059846: (a granel) aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA)
- Aplicaciones: compresores de aire, alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, montacargas, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, terminales/interruptores
Especificaciones
- TipoDesengrasante
- FormularioLíquido
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de contenedorPuede
- ColorTransparente
- AromaSimilar al éter/Fruto
- AplicaciónAlternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, generadores, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, interruptores, terminales, compresores de aire
- Número de Upc del fabricante078827035284
- UPC_NO078827035284
- Capacidad1 gal.
- Tipo de limpiadorDesengrasantes
- Características y beneficios• Se evapora rápidamente, sin dejar residuos • Sin disolventes clorados • Ideal para desengrasar metales • Seguro para usar en la mayoría de las superficies • Acción de desengrasado instantánea • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #059845: (aerosol); N.o 059846: (a granel) Aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) • Aplicaciones: Compresores de aire, alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, montacargas, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, terminales/interruptores
- Punto de inflamaciónMás de 1.4 °F
- FraganciaAfrutado
- Dilución recomendadaListo para usar
- Tamaño1 gal.
- Estándares cumplidosNSF C1
- Contenido de VOC0.65
- Peso30.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación