Descripción general
Especificaciones
- TipoNivel constante
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad8 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/4 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro3-3/16 pulg.
- Altura6-5/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Material de los componentesAcero inoxidable/Acero/Zinc