Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los limitadores de par de par de Browning se deslizan bajo carga excesiva pero transportan automáticamente la carga deseada después de eliminar el exceso. Los limitadores de par de par de Browning son dispositivos de tipo fricción que se restablecen a cualquier posición.
Especificaciones
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Capacidad de par4800 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- RPM Máx.1400 rpm
- Capacidad de par de apriete de dos resortes8800 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#60 (32 dientes), #80 (24 dientes)
- SerieT65L
- Número de catálogo del fabricanteT65LX 1 5/8
- Número de Upc del fabricante662289161874
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Peso15.82 lb
- Dibujo CAD