Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno7-15/16 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior6.1417 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial998 kN
- Capacidad de carga estática radial1457 kN
- RPM Máx.960 rpm
- Ancho del anillo exterior90.5 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B715GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP715GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso281.51 lb