193-0053-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 244.3 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00820605
No. Fabricante 193-0053-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 244.3 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00820605
No. Fabricante 193-0053-001
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0053-001
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    2000 - 2-Speed - Estándar
  • Desplazamiento
    14.91 pulg.3/r
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    7/8 pulg. - 13T Spline
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    11.18 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 61267-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 21371-006 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 21625-006 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21578-001 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 14384-014 - 4
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 001 - Se requiere 21618-007 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 61274-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
  • Brida de montaje real
    Brida 2-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo