Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno10.0000 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior6.6929 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial1149 kN
- Capacidad de carga estática radial1756 kN
- RPM Máx.750 rpm
- Ancho del anillo exterior96.8 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B1000GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP1000GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso408.32 lb