Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno11.0000 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior7.3228 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial1367 kN
- Capacidad de carga estática radial2145 kN
- RPM Máx.670 rpm
- Ancho del anillo exterior131.8 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B1100GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP1100GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso506.02 lb