Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno12.0000 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior7.5984 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial1467 kN
- Capacidad de carga estática radial2409 kN
- RPM Máx.610 rpm
- Ancho del anillo exterior103.2 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B1200GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP1200GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso492.14 lb