Descripción general
- Construcción en acero.
- Tornillos de ajuste chapados en cadmio.
- Garantía de 1 año
Especificaciones
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Tamaños de estructura NEMA254T-286U
- Configuración de montajeParte superior
- Longitud total de la base del motor21.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor13.5000 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- Ancho general15.5313 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos16.2500 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos19.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1025030
- Peso29.40 lb