Descripción general
- Apretador de transmisión de doble ajuste; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con acero de casquillo tensor
Especificaciones
- Tipos de productosApretadores de accionamiento de ajuste doble
- Tipo de ajusteApriete de ajuste doble
- MaterialMallable
- Ancho general2.9375 pulg.
- Longitud de la base6.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.8750 pulg.
- Tipo de montajeMontaje Rhonbus
- Longitud del centro del perno al centro5.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteDATQ-1
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseApretadores de transmisión
- Número de Upc del fabricante662289183968
- Peso9.43 lb, 9.4
- Dibujo CAD
- Altura3.5
- Longitud7.9
- Ancho7.8