Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBG11-4
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio1/2 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5/8 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- UPC_NO781711499146
- Diámetro interno1/2 x 5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.2500 pulg.
- Capacidad de par12 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.5313 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos