09UCFN3A56.AC

Falk (RRX)
09UCFN3A56.AC

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 59.85:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00821186
No. Fabricante 09UCFN3A56.AC
Precio21,222.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UCFN3A56.AC

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 59.85:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00821186
No. Fabricante 09UCFN3A56.AC
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
Precio21,222.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
09UCFN3A56.A C ULTRAMITE 59.85:1

Especificaciones

  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Relación
    59.85:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Reducción
    Triple
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 63.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    23400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Potencia de entrada máxima
    17.200 hp a 3500 rpm
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • Longitud de la carcasa
    18.11 pulg.
  • UPC_NO
    782934071898
  • Peso
    361.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo