Descripción general
Descripción del fabricante
02BC1900GR CARTUCHO
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno19.0000 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior8.7795 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial2313 kN
- Capacidad de carga estática radial4419 kN
- RPM Máx.360 rpm
- Ancho del anillo exterior119.1 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B1900GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP1900GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso1177.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad