02BC2100GR

Cooper
02BC2100GR

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 21 pulg., diámetro exterior de 32.752 pulg., ancho del cartucho de 13.7795 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00821399
No. Fabricante 02BC2100GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC2100GR

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 21 pulg., diámetro exterior de 32.752 pulg., ancho del cartucho de 13.7795 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00821399
No. Fabricante 02BC2100GR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC2100GR CARTUCHO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
  • Diámetro interno
    21.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    9.0158 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2658 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5137 kN
  • RPM Máx.
    330 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    119.1 mm
  • Serie
    02
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B2100GR
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP2100GR
  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Peso
    1452.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo