Motion
N.o 107 35LB BOLSO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 35LB PAIL

Lubricante antiagarrotamiento de uso general serie 100 - 35 lb, cubo, color: blanco
Artículo MI #00821480
No. Fabricante NO. 107 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 35LB PAIL

Lubricante antiagarrotamiento de uso general serie 100 - 35 lb, cubo, color: blanco
Artículo MI #00821480
No. Fabricante NO. 107 35LB PAIL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 107 35 LB PAIL
  • Agente de liberación de formas de hormigón
  • Excelente compuesto antiagarrotamiento para roscas en pernos que sostienen formas metálicas

Especificaciones

  • Tipo
    Propósito general
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215503605
  • UPC_NO
    089215503605
  • Aplicación
    Agente de forma de liberación de hormigón
  • Características y beneficios
    •Agente de liberación de formas de hormigón •Excelente compuesto antiagarrotamiento para roscas en pernos que sostienen formas metálicas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Peso
    38.00 lb
  • Temperatura de trabajo
    -25 a 140 °F
  • Tipo de base
    Calcio
  • Punto de caída
    82°C/180 °F
  • Grado NLGI
    1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo