Motion
103-2006-010
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 13.70 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #00821541
No. Fabricante 103-2006-010
Precio 1,174.30 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 13.70 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #00821541
No. Fabricante 103-2006-010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 1,174.30 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-2006
  • Geroler, diseño de espacio libre constante
  • Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie S
  • Desplazamiento
    13.70 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    153 rpm
  • Par continuo
    3290 pulg.
  • Presión continua
    1700 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2050 psi
  • Par intermitente
    3843 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7360-001
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 8632-025
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 22190-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 010 - Se requiere 16294-238 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 8631-002
  • Brida de montaje de repuesto
    010 y 009 Diseño 22000-002, 008 Diseño 7464-000
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo