Motion
L0036-040
Grasa multiusos: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, 1 grado NLGI, tamaño de 420 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00821560
No. Fabricante L0036-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, 1 grado NLGI, tamaño de 420 lb, contenedor de tambor, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00821560
No. Fabricante L0036-040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 107 420 TAMBOR LB
  • Agente de liberación de formas de hormigón
  • Excelente compuesto antiagarrotamiento para roscas en pernos que sostienen formas metálicas

Especificaciones

  • Aplicación
    Agente de forma de liberación de hormigón
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    82°C/180 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215403615
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo