Descripción general
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie S
- Desplazamiento10.10 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo253 rpm
- Par continuo2662 pulg.
- Presión continua1900 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorColector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos del colector 5/16-18 UNC Thread
- Tipo de puerto realColector (0,3125-18 Unc Thd.)
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
- Brida de montaje real4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2300 psi
- Par intermitente3191 pulg.
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7360-001
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-004
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8664-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-200 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 8631-003
- Brida de montaje de repuesto010 y 009 Diseño 22000-002, 008 Diseño 7464-000
- Diagrama de piezas de reparación#6-125