Descripción general
Descripción del fabricante
ACEITERA DE 30322 KL Y 2 OZ - 1/8 SIGHT
Especificaciones
- TipoAjustable manualmente
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipientePlástico butirato
- Capacidad2 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/8 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura3-1/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+165 °F
- Material de los componentesLatón/Acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad