Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 104-1005
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada
- Brida de dos pernos: SAE A con diámetro piloto de 3-1/4"
- Drenaje de la caja: 7/16"-20 UNF-2B Tamaño de puerto de junta tórica 4
Especificaciones
- Serie2000 - Estándar
- Desplazamiento11.89 pulg.3/r
- Tamaño del puerto del motor7/8-14 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica SAE
- Tipo de ejeRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total6.96 pulg.
- Longitud total10.05 pulg.
- Ancho general5.16 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21371-005 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21625-005 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 21578-004 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 - Se requiere 14384-008 - 4
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Se requiere 21618-001 - 1
- Pasador de repuesto para anillo de equilibradoDiseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 - Se requiere 21564-001 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
- Lugar de desgaste de repuestoDiseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
- Pasador de repuesto para anillo de equilibradoDiseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
- Brida de montaje realBrida 2-Bolt - Sae A - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo246 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad