Motion
30323

Trico
30323

30323
Artículo MI #00822179
No. Fabricante 30323
Precio207.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
30323

30323
Artículo MI #00822179
No. Fabricante 30323
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
Precio207.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITERA DE 30323 KL Y 2 OZ - 1/4 SIGHT

Especificaciones

  • Tipo
    Ajustable manualmente
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Plástico butirato
  • Capacidad
    2 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    1-15/16 pulg.
  • Altura
    3-1/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +165 °F
  • Material de los componentes
    Latón/Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo